Ruční závitníky dokončovací závitník G1

Artiklové číslo: 130560 G1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 5157
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1
Povlak bez povlaku
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 5157
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 2,309 mm
Chodů na palec 11
Závit ⌀ 33,25 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Stopka 4hran □ 20 mm
⌀ otvoru pod závit 30,75 mm
Typ nástroje na závity Ruční závitník
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 66,5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130560 G1
EAN / GTIN 4045197067746

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku