{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G3/8 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 5157 | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ gwintu | 16,66 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 15,25 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 49,98 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130560 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067715 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki ręczne wykańczaki G3/8
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
149,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
305,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
norma | DIN 5157 | DIN 5157 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
głębokość gwintu | 49,98 | 49,98 |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik |