Radial drilling and milling head, EWS - Varia V5- Adaptor

Nr art.: 130503
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 130503
EAN / GTIN 4069739076966
Numer producenta 60.50V55482R
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI50, radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.50V55482R
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 104
  • Max. Torque (TQX): 100 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 4000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 127 mm
  • Function length (WF): 75 mm
  • Shank size: VDI50
  • Interface size: EWS Varia V5
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5482