Radiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia V5, 60.50V55482R

Artiklové číslo: 130503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130503
EAN / GTIN 4069739076966
Číslo výrobce 60.50V55482R
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.50V55482R
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 104
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 127 mm
  • Funkční délka (WF): 75 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5482