Radial bore- og fræsehoved, EWS - Varia V5, 60.50V55482R

Art.-nr.: 130503
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 130503
EAN/GTIN 4069739076966
Producentnummer 60.50V55482R
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI50, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.50V55482R
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 104
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 127 mm
  • Funktionel længde (WF): 75 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia V5
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: DIN 5482