Wspornik widelca

Nr art.: 1305
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Szare
Ramię ładunkowe wysuwane nie
Z podporami nie
Liczba kieszeni 0 szt.
Maks. nośność 25 kg
Rodzaj produktu Ramię ładunkowe
Materiał aluminium
Długość całkowita 300 mm
Szerokość łącznie 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1305
EAN / GTIN 4017976013053
Numer producenta 1305
Numer L L90080 306
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Szerokość wewnętrzna 50 mm, długość 300 mm, nośność 25 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 25
  • Kolor: jasnoszare
  • Wskazówka: 50 mm średnicy x 300 mm długości