Fourche porte-outils

Réf.: 1305
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur gris
Bras de charge extensible non
Avec pieds d’appui non
Nombre de passages pour fourches 0 pc.
Charge admissible max. 25 kg
Type de produit bras porteur
Matériau aluminium
Longueur totale 300 mm
Largeur totale 50 mm

Identification et classification

Référence article 1305
EAN / GTIN 4017976013053
Réf. fabricant 1305
Article hors catalogue L90080 306
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Distance 50 mm, longueur 300 mm, charge 25 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 25
  • Couleur: gris clair
  • Remarques: ecartement 50 mm x 300 mm longeur