Cărucior cu furcă

Cod articol.: 1305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri
Brațul de încărcare poate fi extins nu
Cu picioare de sprijin nu
Numărul de buzunare pentru stivuitor 0 buc.
Capacitate portantă max. 25 kg
Tip produs Braţ de ridicare
Material aluminiu
Lungimea totală 300 mm
Lăţime totală 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1305
EAN / GTIN 4017976013053
Număr producător 1305
L-Număr L90080 306
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Lățime liberă 50 mm, lungime 300 mm, capacitate de încărcare 25 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 25
  • Culoare: gri deschis
  • Notă: 50 mm LW x 300 mm lungime