Enlarger 691″ - L.22mm

Nr art.: 13030010
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Adaptor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 13030010
EAN / GTIN 4018754114962
Numer producenta 13030010
Numer L L60010 990
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • 1/2 to 3/4″
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • Alloy: Chrome-Alloy-Steel, chrome-plated
  • Output square external (inch): 3/4″
  • Length mm (L): 22 mm
  • Drive square inside (inch): 1/2 inch
  • Weight: 40g