12,5 mm (1/2 ″) overgangsstuk L.22 mm

Artikelnummer: 13030010
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13030010
EAN/GTIN 4018754114962
Nummer fabrikant 13030010
L-nummer L60010 990

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intern vierkant 1/2″ extern vierkant 3/4″ (12,5 x 20)

Kenmerk:

  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/4″
  • Lengte [mm): 22 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 40 g