Povečevalnik 691″ - L.22mm

Št. art.: 13030010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13030010
EAN/GTIN 4018754114962
Številka proizvajalca 13030010
L-število L60010 990
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • 1/2 do 3/4”
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 3/4”
  • Dolžina mm (L): 22 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/2”
  • Masa: 40 g