Rain trousers High Vis LEVEL 2 M

Nr art.: 130220033300M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Rozmiar INT Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Rozmiar męski Slim (wzrost 170 cm - 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Rozmiar męski Stocky (wzrost 170 cm – 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza
Regulowane szelki tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Klasa, EN 343 3
Klasa, EN ISO 20471 2
Kolor żółty
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 240 g/m2
Rodzaj produktu Ogrodniczki
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami tak
Zapięcie Guzik; Ściągacz gumowy
Właściwości Odbija światło; Wiatroszczelność; oddychająca; wodoodporny
Norma EN 343; EN ISO 20471

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130220033300M
EAN / GTIN 7330509368077
Numer producenta 130220033300M
Numer L L00980 3484
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, PU coated, wind- and waterproof, breathable 240g/m²

Pockets
Ruler pocket with extra pocket and knife holder
Leg pocket with bellow and flap
Opening with flap to enable hanging out the nail pockets

Functionality
Wind and waterproof with welded seams

Finish
Adjustable leg bottom with buttons

Reflex
65 mm wide reflective tape

Details
Adjustable and removable braces with elastic
Adjustable with drawstring at waist and wide elastic on back

Reinforcement
Reinforced on knees and the lower back of trouser leg

Opis:

Rain trousers ín high vis for workers that require a durable rainwear that also offers a full range of movement. The trousers are wind and waterproof with welded seams. Good fit with wide elastic on back, adjustable and removable braces with elastic and adjustable leg ends with buttons. Easy-access pockets such as leg pocket with bellows and flap, ruler pocket with extra pocket and knife holder and opening with flap to enable hanging out the nail pockets. The trousers are reinforced on knees and lower back of trouser leg. Certified according to EN 343, Class 3.1, Protective clothing against bad weather and EN ISO 20471, Class 2, Protective clothing with high visibility.Color 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471. Colors 3300, 4600, 5300 and 9900 have been updated. Older model is delivered as long as the stock is sufficient. For updated model in color 4600, 9900, see Article 1305.

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471