{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Typ aplikace | Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana | |
| Nastavitelné nosiče | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | M | |
| Třída, EN 343 | 3 | |
| Třída, EN ISO 20471 | 2 | |
| Barva | žlutá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
| Druh produktu | Kalhoty s laclem | |
| Pohlaví | Unisex | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Knoflík; Stahování na gumu | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Odolné proti větru; Prodyšné; Reflexní | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 |
| Katalogové číslo | 130220033300M | |
| EAN / GTIN | 7330509368077 | |
| Číslo výrobce | 130220033300M | |
| L-číslo | L00980 3484 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |