{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Długość całkowita | 55 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 12760-55P | |
| EAN / GTIN | 4991644310227 | |
| Numer producenta | 12760-55P | |
| Numer L | L60050 3114 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |