{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | niebieskie | |
| Szerokość użytkowa | 1 000 mm | |
| Głębokość użytkowa | 700 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 50 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne Elastik | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Rodzaj produktu | Podwozie na palety | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Kształtownik stalowy | |
| Maks. nośność | 1 200 | |
| Szerokość łącznie | 1 076 mm | |
| Głębokość całkowita | 700 mm | |
| Wysokość całkowita | 283 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 12592 | |
| EAN / GTIN | 4017976125923 | |
| Numer producenta | 12592 | |
| Numer L | L90080 1049 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |