• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Basiswagen

Artikelnummer: 12592
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Kleur blauw
Nuttige breedte 1.000 mm
Nuttige diepte 700 mm
Wieltype bokwiel; Zwenkwiel
Vastzetter, Zwenkwiel ja
Aantal rollen, bokwiel 2 st.
Aantal rollen, Zwenkwiel 2 st.
Aantal wielen/rollen 4 st.
Buitendiameter wiel/rol 200 mm
Breedte wiel/rol 50 mm
Materiaal wiel/rol Elastisch rubber
Niet-strepend loopvlak ja
Producttype palletonderstel met wielen
Coating poedercoating
Materiaal staal
Constructie-uitvoering profielstaal
Belastbaarheid max. 1.200
Breedte totaal 1.076 mm
Diepte totaal 700 mm
Hoogte totaal 283 mm
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12592
EAN/GTIN 4017976125923
Nummer fabrikant 12592
L-nummer L90080 1049
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: De Super Multi-Vario transporter is speciaal ontworpen voor zware ladingen. De hoogwaardige elastische massief rubberen wielen met kogellager naaf zorgen voor een uitstekende wendbaarheid en een zeer soepele loop. Gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Platform met antislip zeefdrukplaat van watervast multiplex. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van elastisch rubber, ’spoorloos’ blauwgrijs, naaf met kogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 1200
  • Lengte effectief gebied (mm): 1000
  • Effectieve breedte (mm): 700
  • Hoogte laadvlak (mm): 283
  • totale lengte (mm): 1076
  • Totale breedte (mm): 700
  • Totale hoogte (mm): 283
  • Banden: Elastisch massief rubber blauwgrijs
  • Wielmaat (mm): 200 × 50

Downloads en documenten

Geschikte producten