{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | azul | |
| Anchura útil | 1.000 mm | |
| Profundidad útil | 700 mm | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 200 mm | |
| Anchura rueda | 50 mm | |
| Material rueda | Caucho macizo elástico | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Tipo de producto | Chasis con ruedas para palés | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Perfil de acero | |
| Capacidad de carga máx. | 1.200 | |
| Anchura total | 1.076 mm | |
| Fondo total | 700 mm | |
| Altura total | 283 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 12592 | |
| EAN / GTIN | 4017976125923 | |
| Número del fabricante | 12592 | |
| Número L | L90080 1049 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |