• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertło stopniowe z VHM GARANT Master Steel Feed, TiAlN, do gwintu: M8X1

Nr art.: 125035 M8X1
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Klasa tolerancji wg ISO m7
Kątownik, 1. stopień 145 stopni
Liczba ostrzy Z 3
Kąt stopnia 90 stopni
Długość rowków mocujących Lc 47 mm
Długość całkowita L 89 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Posuw f 0,37 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Feed VHM-Stufenbohrer
Min. średnica skrawania Dc min. 7,1 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 8,8 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Liczba stopni 2
Indeks poziomu 1; 2
Kąt stopnia 90 stopni
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,119 mm
Kierunek skrętu prawe
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość wysięgu A 49 mm
Długość użytkowa L1 33 mm
Masa 63 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Posuw w stal < 1100 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125035 M8X1
EAN / GTIN 4062406066475
Numer producenta 125035 M8X1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do utworzenia optymalnych otworów pod gwint. Tworzy idealne warunki obróbki dla kolejnego narzędzia do gwintowania otworów. ⌀ ostrza wiertła jest przystosowana do powstającego gwintu, dla standardowych gwintów i zapewnienia wysokiej precyzji gwintowanych otworów. Pogłębienie 90° dla gwintu powstaje w jednym kroku z otworem pod gwint.
Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunków obróbki.
Tolerancja wiertła (⌀ D1): m7.
Tolerancja pierwszego stopnia (⌀ D2): h7.