{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe | |
| Klasa tolerancji wg ISO | m7 | |
| Kątownik, 1. stopień | 145 stopni | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Kąt stopnia | 90 stopni | |
| Długość rowków mocujących Lc | 55 mm | |
| Długość całkowita L | 102 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Posuw f | 0,44 mm/obr. | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01200115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel Feed VHM-Stufenbohrer | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 9,1 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 11 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Liczba stopni | 2 | |
| Indeks poziomu | 1; 2 | |
| Kąt stopnia | 90 stopni | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,434 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | m7 | |
| Długość wysięgu A | 57 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 38 mm | |
| Masa | 107 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Posuw w | stal < 1100 N/mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 125035 M10X1 | |
| EAN / GTIN | 4062406066499 | |
| Numer producenta | 125035 M10X1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |