{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Produktart | Stufenbohrer | |
| Schneidendurchmesser Stufe Dc | 9,1 mm; 11 mm | |
| Toleranzklasse ISO | m7 | |
| Winkel, 1. Stufe | 145 Grad | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Stufenwinkel | 90 Grad | |
| Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
| Länge gesamt L | 102 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Stufenlänge L3 | 25,5 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer für Gewinde M10X1 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Länge Schaft LS | 45 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 9,1 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 11 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anzahl Stufen | 2 | |
| Index Stufe | 1; 2 | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,434 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | H | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | m7 | |
| Auskraglänge A | 57 mm | |
| Nutzlänge L1 | 38 mm | |
| Gewicht | 107 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | grün | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 125035 M10X1 | |
| EAN / GTIN | 4062406066499 | |
| Herstellernummer | 125035 M10X1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |