• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła lufowe HM Długość całkowita L 200 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 3-Xmm

Nr art.: 124002 3-X
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    761,54 PLN / 1 sztuka
  • z 3 sztuki
    634,63 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h5 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka AlTiN
Klasa tolerancji wg ISO h5
Min. średnica skrawania Dc min. 3 mm
Długość całkowita L 200 mm
Długość rowków mocujących Lc 148,5 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Liczba ostrzy Z 1
Kątownik, 1. stopień 125 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HM-Einlippenbohrer
Maks. średnica skrawania Dc max. 3,99 mm
Możliwość konfiguracji tak
Zakresy konfiguracji 0,01 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Min. kąt linii śrubowej 0 stopni
Konieczne wiertło pilotowe tak
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 144 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło jednoostrzowe do głębokich otworów
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 144 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 124002 3-X
EAN / GTIN 4067263514602
Numer producenta 124002 3-X
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło lufowe do głębokich otworów o rowkach prostych do głębokości wiercenia do 1000 mm w standardzie i do 6000 mm na zamówienie. Uniwersalny kształt obwodowy główki wiertła umożliwia bezpieczną obróbkę w szerokim spektrum materiałów.

Wskazówka:

Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów wymaga uprzedniego wywiercenia otworu prowadzącego min. 4×D wiertłem pilotującym nr 122736 lub nr 231605 dla większych średnic lub wiertłem pilotującym nr 122606 do aluminium.
  • Do wiertarek do głębokich otworów:
    dla głębokości wiercenia > 50×D narzędzie musi być podparte ramką w odstępach co 50×D.
  • Do centrów obróbczych:
    od głębokości wiercenia > 40×D proces obróbki należy podzielić na dwa narzędzia. Średnicę kolejnego narzędzia należy przy tym zmniejszyć o około 0,02 mm.
Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła do głębokich otworów. Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC. Zalecane jest ciśnienie chłodziwa rzędu > 40 bar.