{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h5 | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 10 mm | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 138 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 125 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01001010 | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 10,99 mm | |
| Możliwość konfiguracji | tak | |
| Zakresy konfiguracji | 0,01 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Tolerancja wykonanego otworu | H7 mm | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Min. kąt linii śrubowej | 0 stopni | |
| Skok spiralny | 0 mm | |
| Kształt szlifu | Z | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 32 000 min-1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło jednoostrzowe do głębokich otworów | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 123 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 124002 10-X | |
| EAN / GTIN | 4067263514671 | |
| Numer producenta | 124002 10-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |