Foret monolèvre en carbure Longueur totale L 200 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 3-Xmm

Réf.: 124002 3-X
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    125,40 € / 1 Unité
  • De 3 Unité
    104,50 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h5 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 40 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant HM-Einlippenbohrer Gesamtlänge L 200 mm 3 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0100 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 40 mm
Type de queue HB
Diamètre des dents, min. 3 mm
Diamètre des dents, max. 3,99 mm
Configurable oui
Paramétrabilité des intervalles 0,01 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h5
Longueur des goujures 148,5 mm
Nombre de lèvres 1
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice, min. 0 degré
Angle, 1er étage 90 degré
Type d’affûtage Z
Foret pilote nécessaire oui
Nuance de coupe Carbure
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur utile 144 mm
Longueur totale 200 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret long monolèvre

Identification et classification

Référence article 124002 3-X
EAN / GTIN 4067263514602
Réf. fabricant 124002 3-X
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret long à goujures droites à une arête pour profondeurs de perçage jusqu’à 1000 mm en standard et jusqu’à 6000 mm sur demande. La forme périphérique universelle de la tête permet un travail en toute sécurité dans un large éventail de matériaux.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des forets longs, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote préalable d’au moins 4×D avec le foret pilote 122736 ou 231605 pour les diamètres plus grands ou avec le foret pilote 122606 pour l’aluminium.
  • Pour les perceuses pour trous profonds:
    Pour les profondeurs de perçage > 50×D, l’outil doit être soutenu par une lunette à des intervalles de 50×D.
  • Pour les centres d’usinage:
    A partir de profondeurs de perçage > 40×D, l’usinage doit être réparti sur deux outils. Le diamètre de l’outil suivant doit être réduit d’environ 0,02 mm.
Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant. Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Une pression de lubrifiant > 40 bar est recommandée.