• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertło do głębokich otworów z VHM GARANT Master Steel Deep, chwyt walcowy DIN 6535 HA 25×D, TiAlN, ⌀ DC j6: 9mm

Nr art.: 123893 9
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC j6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Klasa tolerancji wg ISO j6
Min. średnica skrawania Dc min. 9 mm
Długość całkowita L 294 mm
Długość rowków mocujących Lc 248 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kątownik, 1. stopień 138 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Posuw f 0,19 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 10
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta Master Steel Deep VHM-Tieflochbohrer
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,727 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Skok spiralny 48,973 mm
Konieczne wiertło pilotowe tak
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji j6
Długość użytkowa L1 234,5 mm
Długość funkcjonalna 292,273 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 25×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 234,5 mm
Posuw w stal < 900 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123893 9
EAN / GTIN 4062406268633
Numer producenta 123893 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
95
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal < 1400 N/mm²
P
75
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
55
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Doskonałe odprowadzanie wiórów dzięki nierównomiernej linii skrętu rowka wiórowego, pierścieniom prowadzącym i dodatkowym łysinkom prowadzącym, które gwarantują maksymalną precyzję wykonywania otworów. Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu dzięki dokładnie skoordynowanym narzędziom wchodzącym w skład całego systemu. Wiercenie na maksymalną głębokość bez dodatkowego wiertła pilotującego. Wyraźnie większa stabilność narzędzia dzięki znacznie wzmocnionemu rdzeniowi. Zwiększenie objętościowej wydajności skrawania i wyjątkowa trwałość zapewniają ekonomiczny przebieg procesu wiercenia i wysoki poziom wykończenia.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC. W przypadku głębokich otworów powyżej 20×D bezwzględnie konieczne jest wykonanie otworu prowadzącego na maksymalną głębokość wiercenia wiertłem pilotującym nr 122736. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu. Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła do głębokich otworów.