• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punte per fori profondi in HMI GARANT Master Steel Deep, codolo cilindrico DIN 6535 HA 25×D, TiAlN, ⌀ DC j6: 9mm

Codice art.: 123893 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC j6 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 25×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: j6
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Nominale DC 9 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 25×D
Tolleranza ⌀ nominale j6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 138 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 234,5 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 40 bar
Strategia di truciolatura HPC
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 248 mm
Lunghezza complessiva L 294 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,19 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123893 9
EAN / GTIN 4062406268633
Codice del produttore 123893 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
95
Acciaio < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
100
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Eccellente evacuazione dei trucioli grazie al passo delle spire asimmetrico, agli anelli di guida e ai biselli supplementari per fori di massima precisione. Massima sicurezza dei processi grazie agli utensili del sistema completo perfettamente adattati gli uni agli altri. Foratura fino alla profondità massima senza copilota. Stabilità dell’utensile maggiore grazie al nocciolo estremamente rinforzato. L’aumento dei volumi di truciolatura per unità di tempo e le durate straordinarie determinano un processo di foratura economicamente vantaggioso garantendo al contempo una elevata precisione.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC. Per forature di profondità a partire da 20×D è indispensabile un foro pilota alla massima profondità di foratura con punta pilota n. art. 122736. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi. Il rapporto L/D indicato corrisponde alla profondità di foratura minima raggiungibile con la rispettiva punta per fori profondi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto