{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Klasa tolerancji wg ISO | j6 | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 13 mm | |
| Długość całkowita L | 408 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 357 mm | |
| Średnica trzonka DS | 14 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 138 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
| Posuw f | 0,24 mm/obr. | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01400115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 14 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wielkość uchwytu | 14 | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | Master Steel Deep VHM-Tieflochbohrer | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,495 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Skok spiralny | 70,738 mm | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | j6 | |
| Długość użytkowa L1 | 337,5 mm | |
| Długość funkcjonalna | 405,505 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 25×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 337,5 mm | |
| Posuw w | stal < 900 N/mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 123893 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406268749 | |
| Numer producenta | 123893 13 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |