• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła do głębokich otworów HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 25×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm

Nr art.: 123693 9
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
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Powłoka
TiAlN
Klasa tolerancji wg ISO
h7
Min. średnica skrawania Dc min.
9 mm
Długość całkowita L
310 mm
Długość rowków mocujących Lc
268 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Liczba ostrzy Z
2
Kątownik, 1. stopień
135 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 40 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw f
0,16 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01000115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
10 mm
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
40 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
1,9 mm
Kierunek skrętu
prawe
Rodzaj narzędzia do wiercenia
Wiertło 2-łysinkowe
Konieczne wiertło pilotowe
tak
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h7
Długość wysięgu A
270 mm
Długość użytkowa L1
255 mm
Masa
159 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
zielony
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
25×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
254,5 mm
Posuw w
stal < 900 N/mm2
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123693 9
EAN / GTIN 4045197320711
Numer producenta 123693 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
95
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi, z 4 łysinkami prowadzącymi i wewnętrznymi kanałami chłodzenia. Wysokowydajne wiertła nowej generacji do głębokich otworów, do skrawania w obszarze HPC. Z kątem wierzchołkowym 135° i tolerancją ostrzy h7, dla optymalnego wiercenia głębokich otworów. Duża dokładność osiowania i mała odchyłka kołowości otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów 16 × D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068–121121 albo wywiercenia otworu prowadzącego 4 × D wiertłem pilotowym nr 122736. W przypadku głębokich otworów powyżej 20×D bezwzględnie konieczne jest wykonanie otworu prowadzącego na maksymalną głębokość wiercenia wiertłem pilotującym nr 122736. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.