{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 9 mm | |
| Lungimea totală L | 310 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 268 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 135 grade | |
| Răcire interioară | da, cu 40 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Avans f | 0,16 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 40 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,9 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Tip de unealtă de găurire | Burghiu cu muchii duble | |
| Burghiu pilot necesar | da | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime activă A | 270 mm | |
| Lungime utilă L1 | 255 mm | |
| Greutate | 159 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 25×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 254,5 mm | |
| Avans in | oțel < 900 N/mm2 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 123693 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197320711 | |
| Număr producător | 123693 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |