VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 25×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm

Prekės Nr.: 123693 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, metrinis 10 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 40 mm
Koto tipas HA
Pjovimo skersmuo, min. 9 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 9 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Drožlių griovelio ilgis 268 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Šlifavimo forma N
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip
Įrankio medžiaga VHM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 270 mm
Darbinės dalies ilgis 255 mm
Bendras ilgis 310 mm
Svoris 159 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123693 9
EAN / GTIN 4045197320711
Gamintojo numeris 123693 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
95
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
45
Ketus (G)
K
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, 4 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. 135grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 16×D, būtina pirmiau sucentruoti Nr. 121068121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4×D grąžtu Nr. 122736. Gilioms kiaurymėms nuo 20×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę grąžtu Nr. 122736. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.