Wiertła do głębokich otworów HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 20×D 8,8 mm

Nr art.: 123690 8,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 20×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8,8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 20×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 216,8 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Strategia skrawania HPC
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Długość rowków wiórowych Lc 230 mm
długość całkowita L 290 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,16 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 123690 8,8
EAN / GTIN 4045197320315

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
105
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi, z 4 łysinkami prowadzącymi i wewnętrznymi kanałami chłodzenia. Wysokowydajne wiertła nowej generacji do głębokich otworów, do skrawania w obszarze HPC. Z kątem wierzchołkowym 135° i tolerancją ostrzy h7 dla optymalnego wiercenia głębokich otworów. Duża dokładność osiowania i mała odchyłka kołowości otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów 16 × D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068121121 albo wywiercenia otworu prowadzącego 4 × D wiertłem pilotowym nr 122736. Wprzypadku głębokich otworów powyżej 20×D bezwzględnie konieczne jest wykonanie otworu prowadzącego na maksymalną głębokość wiercenia wiertłem pilotującym nr 122736. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu. Zob. również strona 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka