{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 5,8 mm | |
| Długość całkowita L | 185 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 140 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | ZYL00600115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Obróbka na sucho | nie nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nie nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Kształt szlifu | N | |
| Rodzaj narzędzia do wiercenia | Wiertło z wyrzutnikiem (wiertło z wewnętrznym odprowadzaniem wiórów) | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak | |
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | M | |
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | M | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 149 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 131,3 mm | |
| Masa | 43 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 123690 5,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197320285 | |
| Numer producenta | 123690 5,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |