{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 5,5 mm | |
| Długość całkowita L | 185 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 140 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Posuw f | 0,12 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 20×D | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Rodzaj narzędzia do wiercenia | Wiertło 2-łysinkowe | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Długość wysięgu A | 149 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 132 mm | |
| Masa | 41 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 20×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 131,8 mm | |
| Posuw w | stal < 900 N/mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 123690 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197263599 | |
| Numer producenta | 123690 5,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |