• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm

Número de artículo: 123690 5,5
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Clase de tolerancia ISO h7
Diámetro del filo, mín. Dc min. 5,5 mm
Longitud total L 185 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 140 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Cantidad de cortes Z 2
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Standard
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 20×D
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Broca piloto necesaria sí
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 149 mm
Longitud útil L1 132 mm
Peso 41 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 20×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 131,8 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 123690 5,5
EAN / GTIN 4045197263599
Número del fabricante 123690 5,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 4 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos 16×D se necesita un centrado previo con n.º 121068 – 121121 o una perforación piloto 4×D con la broca piloto n.º 122736. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.° 122736. La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.