{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | DLC | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 10,8 mm | |
| Długość całkowita L | 315 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 268 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,011 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,24 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
| Skok spiralny | 126,6 mm | |
| Kształt szlifu | A | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Długość wysięgu A | 270 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 251,8 mm | |
| Długość funkcjonalna | 312,76 mm | |
| Masa | 517 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 20×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 251,8 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 123590 10,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197354365 | |
| Numer producenta | 123590 10,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |