• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła do głębokich otworów HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 5,5mm

Nr art.: 123590 5,5
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka DLC
Klasa tolerancji wg ISO h7
Min. średnica skrawania Dc min. 5,5 mm
Długość całkowita L 185 mm
Długość rowków mocujących Lc 140 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Posuw f 0,25 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,14 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 15 stopni
Skok spiralny 64,5 mm
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło wielołysinkowe
Konieczne wiertło pilotowe tak
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 131,75 mm
Długość funkcjonalna 183,86 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy żółty
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 20×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 131,8 mm
Posuw w aluminium, dające krótki wiór
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123590 5,5
EAN / GTIN 4045197354006
Numer producenta 123590 5,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
150
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
130
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
65
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
70
Tworzywo z włóknem węglowym
N
70
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi, z 6 łysinkami prowadzącymi i wewnętrznymi kanałami chłodzenia. Wysokowydajne wiertła nowej generacji do głębokich otworów, do skrawania w obszarze HPC. Z kątem wierzchołkowym 135° i tolerancją ostrzy h7, dla optymalnego wiercenia głębokich otworów. Duża dokładność osiowania i mała odchyłka kołowości otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów 16×D wymaga uprzedniego centrowania za pomocą nr 121068–121121 albo wykonania otworu prowadzącego 4×D wiertłem pilotowym nr 122606. W przypadku głębokich otworów powyżej 20 × D bezwzględnie konieczne jest wykonanie otworu prowadzącego na maksymalną głębokość wiercenia wiertłem pilotującym nr 122606.Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.