Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 10,8mm

Cod articol: 123590 10,8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 20×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 10,8 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 20×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 251,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere HPC
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Lungimea canalului de aşchii Lc 268 mm
Lungimea totală L 315 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,37 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 123590 10,8
EAN / GTIN 4045197354365
Număr producător 123590 10,8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
150
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
130
PMMA Acryl
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GRP
N
70
CRP
N
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 6 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor h7 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă burghiele pentru găuri adânci 16×D trebuie să se realizeze o centrare prealabilă cu cod 121068121121 sau o gaură de ghidare 4×D cu burghiu pilot cod 122606. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie realizată obligatoriu o gaură de ghidare la adâncime maximă cu burghiul pilot cod 122606.Stabilirea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă