Circular Milling Body TriMILL 02 d h6 12HA L1=51,5

Nr art.: 123471
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 123471
EAN / GTIN 2000008766883
Numer producenta 123471
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Type TriMILL 02, Shank diameter d h6 [mm] 12, Shank form DIN1835/6535 HA (Glattschaft), Cutting diameter D [mm] 17,5, Internal Coolant supply yes, TriMILL size 02, Info screwdriver and clamping screw im Lie, cutting depth S max [mm] 2,75, d1 [mm] 12, L1 [mm] 51,5, insert seats 1, shank steel, Screw driver 111671, Screw 107547, Screw tightening torque [Nm] 3,8 Nm