Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertła wysokowydajne z VHM, z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 6,7mm

Nr art.: 123106 6,7

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Usługi szlifowania
Oryginalne szlifowanie zapewnia oryginalną wydajność — zmniejsz koszty dzięki naszym profesjonalnym usługą szlifowania. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123106 6,7
Numer producenta 123106 6,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Aluminium (med korte spåner)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
45
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 

Opis

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 123103.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 123103.

Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123107 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123108 bestellen.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka