Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertła wysokowydajne z VHM, z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 12,2mm

Nr art.: 123106 12,2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123106 12,2
Numer producenta 123106 12,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
175
Al > 10% Si:
N
135
Stal < 500 N/mm²
P
105
Stal < 750 N/mm²
P
85
Stal < 900 N/mm²
P
75
Stal < 1100 N/mm²
P
45
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
65
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie – duża dokładność centrowania. Proste ostrza główne z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych tworzą krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTĘPNA JEST NOWA GENERACJA!
Zalecany zamiennik tonr 123103.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany zamiennik to nr 123103.

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 123107.
KształtHE: zamawia się, podając nr 123108.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka