• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 6,2mm

Nr art.: 123021 6,2
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
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlSiN
Min. średnica skrawania Dc min. 6,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 114 mm
Długość rowków mocujących Lc 76 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Uni
Oznaczenie producenta GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00801015
Wielkość uchwytu 0080
Długość chwytu LS 37,4 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,009 mm
Wykonanie chwytu HB
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4 6,2 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,13 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu A
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 78 mm
Długość użytkowa L1 65 mm
Długość funkcjonalna 96 mm
Masa 68 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 8×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 66,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123021 6,2
EAN / GTIN 4069515034647
Numer producenta 123021 6,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria komory wiórów i polerowane komory wiórów zapewniają idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+ 1,5× DC.