{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 25 bar | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00801015 | |
| Kształt uchwytu | Kształt B | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 8 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Długość chwytu LS | 37,8 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 8 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,009 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 7,4 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 7,4 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Średnica korpusu D4 | 7,4 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 76 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,35 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Skok spiralny | 30 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Kształt szlifu | A | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiAlSiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 78 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 65 mm | |
| Długość funkcjonalna | 96 mm | |
| Masa | 81 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 123021 7,4 | |
| EAN / GTIN | 4069515034760 | |
| Numer producenta | 123021 7,4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |