{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Werksnorm | |
| Recubrimiento | TiAlSiN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 6,2 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud total L | 114 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 76 mm | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00801015 | |
| Tamaño del asiento | 0080 | |
| Longitud vástago LS | 37,4 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,009 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Uni | |
| Denominación del fabricante | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro del cuerpo D4 | 6,2 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,13 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Forma de rectificado | A | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h7 | |
| Longitud de alcance A | 78 mm | |
| Longitud útil L1 | 65 mm | |
| Longitud funcional | 96 mm | |
| Peso | 68 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ejecución (×D) | 8×D | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 66,7 mm |
| Número de artículo | 123021 6,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515034647 | |
| Número del fabricante | 123021 6,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |