{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 25 bar | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Maks. średnica skrawania 1 stopień DC | 4,8 mm | |
| Zakresy konfiguracji | 0,001 mm | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Bohr-Reibahle mit Pyramidenspitze DIN 6535 HA | |
| Pole tolerancji | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,003 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | -0,003 mm | |
| Jakość | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 3,97 mm | |
| Możliwość konfiguracji | zak | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt nacięcia | 140 stopni | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 36 mm | |
| Długość całkowita L | 74 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne |
| Numer artykułu | 122797 3,970-X | |
| EAN / GTIN | 4062406653835 | |
| Numer producenta | 122797 3,970-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |