{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | ZYL01605305 | |
| Kształt uchwytu | Kształt E | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość chwytu | 48 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HE | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Min. średnica skrawania | 14,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 14,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | m7 | |
| Długość rowków mocujących | 83 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,64 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Kształt szlifu | C | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 95 mm | |
| Długość użytkowa | 63 mm | |
| Długość całkowita | 133 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 110 min-1 | |
| Masa | 231 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 122773 14,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406151317 | |
| Numer producenta | 122773 14,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |