• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm lub cale): 14

Nr art.: 122773 14
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
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 6537 L
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min.
14 mm
Klasa tolerancji wg ISO
m7
Długość całkowita L
124 mm
Długość rowków mocujących Lc
77 mm
Średnica trzonka DS
14 mm
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Min. kąt linii śrubowej
30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,26 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01405305
Kształt uchwytu
Powierzchnia mocowania nachylona pod kątem 2° bez powierzchni płaskiej
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
14 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6/m7
Długość chwytu LS
45 mm
Wykonanie chwytu
HE
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
76,179 mm
Grupa skrawania
K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
m7
Długość użytkowa L1
60 mm
Maks. prędkość obrotowa
110 min-1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy
L
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
56 mm
Posuw w
stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122773 14
EAN / GTIN 4062406151287
Numer producenta 122773 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie specjalnie przystosowane do obróbki otworów bez chłodzenia wewnętrznego. Wklęsłe ostrza główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Wytrzymała geometria ostrza ze specjalnym zaostrzeniem i 4-powierzchniowe zaszlifowanie gwarantuje precyzję wiercenia. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie i ciepło powłoki.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.