Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm lub cale): 12,8

Nr art.: 122773 12,8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm lub cale) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 ZYL01405305
Kształt uchwytu Kształt E
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0140 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 14 mm
Długość chwytu 45 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HE
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 12,8 mm
Maks. średnica skrawania 12,8 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość rowków mocujących 77 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,33 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania P (stal)
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 89 mm
Długość użytkowa 60 mm
Długość całkowita 124 mm
Długość funkcjonalna 0 mm
Masa 167 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 L
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122773 12,8
EAN / GTIN 4062406151232
Numer producenta 122773 12,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie specjalnie przystosowane do obróbki otworów bez chłodzenia wewnętrznego. Wklęsłe ostrza głównespecjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Wytrzymała geometria ostrza ze specjalnym zaostrzeniem i 4-powierzchniowe zaszlifowanie gwarantuje precyzję wiercenia. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycieciepło powłoki.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.