• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm lub cale): 9,7

Nr art.: 122771 9,7
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
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka AlTiN-Si
Min. średnica skrawania Dc min. 9,7 mm
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość całkowita L 103 mm
Długość rowków mocujących Lc 61 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,2 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6/m7
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,77 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 52,237 mm
Kształt szlifu C
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość użytkowa L1 49 mm
Maks. prędkość obrotowa 110 min-1
Masa 75 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy L
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 46,5 mm
Posuw w stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122771 9,7
EAN / GTIN 4062406148072
Numer producenta 122771 9,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie specjalnie bez chłodzenia wewnętrznego przystosowane do obróbki otworów. Wklęsłe ostrza główne ispecjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Wytrzymała geometria ostrza ze specjalnym zaostrzeniem i4-powierzchniowe zaszlifowanie gwarantuje precyzję wiercenia. Bogate możliwości stosowania wmateriałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego oultradrobnych ziarnach iniezwykle odpornej na zużycie iciepło powłoki.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB iHE są dostępne wtej samej cenie co HA.
KształtHB: zamawia się, podając nr 122772.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122773.