Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm lub cale): 7,1

Nr art.: 122771 7,1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,01 € /szt.
  • 0,01 € /szt.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm lub cale) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Innenkühlung Nie
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Kühlschmierstoff tak
Schnittstellen Position Po stronie maszyny
Aufnahmetyp chwyt walcowy
Aufnahmeform Prosta powierzchnia mocowania
Aufnahmeausführung wymiar metryczny
Aufnahmegröße, metrisch 0080 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft 8 mm
Länge Schaft 36 mm
Schaftausführung HA
Schneidendurchmesser, min. 7,1 mm
Schneidendurchmesser, max. 7,1 mm
Konfigurierbar nie
Toleranz Schneidendurchmesser Klasa tolerancji wg ISO
Toleranzklasse ISO m7
Spannutenlänge 53 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,29 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung prawe
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Anschliffform C
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung AlTiN-Si
Schnittstelle Miejsce rozdzielenia 1
Auskraglänge 65 mm
Nutzlänge 43 mm
Länge gesamt 91 mm
Drehzahl max. 110 min-1
Gewicht 42 g
Schneidrichtung Prawotnący
Werkzeugausführung Lity węglik
Norm DIN 6537 L
Formbuchstabe Normnummer L
Bearbeitungsverfahren Wiercenie w pełnym materiale
Farbring zielony
Produktart Wiertło
Inhalt Einzelteil

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122771 7,1
EAN / GTIN 4062406147754
Numer producenta 122771 7,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Ejecución:

Herramienta adaptada especialmente al mecanizado de taladros sin refrigeración interna. Los filos principales cóncavos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta geometría del filo con afilado de la punta especial y afilado en 4 superficies garantiza la seguridad del proceso al taladrar. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste y al calor.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122772.
Forma HE: pedir con n.º 122773.