• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm lub cale): 8,2

Nr art.: 122771 8,2
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
163 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka AlTiN-Si
Min. średnica skrawania Dc min. 8,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość całkowita L 103 mm
Długość rowków mocujących Lc 61 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,2 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6/m7
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,49 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 44,075 mm
Kształt szlifu C
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość użytkowa L1 49 mm
Maks. prędkość obrotowa 110 min-1
Masa 67 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy L
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 48,7 mm
Posuw w stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122771 8,2
EAN / GTIN 4062406147891
Numer producenta 122771 8,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie specjalnie bez chłodzenia wewnętrznego przystosowane do obróbki otworów. Wklęsłe ostrza główne ispecjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Wytrzymała geometria ostrza ze specjalnym zaostrzeniem i4-powierzchniowe zaszlifowanie gwarantuje precyzję wiercenia. Bogate możliwości stosowania wmateriałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego oultradrobnych ziarnach iniezwykle odpornej na zużycie iciepło powłoki.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB iHE są dostępne wtej samej cenie co HA.
KształtHB: zamawia się, podając nr 122772.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122773.