• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła GARANT Master Steel z węglików spiekanych, z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Nr art.: 122761 4
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 74 mm
Długość rowków mocujących Lc 36 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,15 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 21,8 mm
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 30 mm
Długość funkcjonalna 73,27 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy L
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 30 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122761 4
EAN / GTIN 4067263121282
Numer producenta 122761 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
155
Stal < 900 N/mm²
P
145
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja wiertła i optymalne, specjalne zaostrzenie dla najlepszego możliwego formowania i bezpiecznego łamania wióra przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości posuwu. Zaawansowana mikrogeometria, wypukły kształt krawędzi skrawającejdla dodatkowej stabilności ostrza. Zoptymalizowana geometria rowka wiórowego i opatentowana geometria czołowa do bezpiecznego usuwania wiórówstalowych i odlewów. Wysokowydajna powłoka najnowszej generacji.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawiać, podając nr 122762.
Kształt HE: zamawiać, podając nr 122761 + 129100HE.
Artykuły z cenami w nawiasach kwadratowych: czas dostawy ok. 8 tygodni, minimalna wielkość zamówienia 3 sztuki.